Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-B00112 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-B00112 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Synergy 21 S21-LED-B00112 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30065894
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-B00112
EAN/GTIN:
     4038816117748
Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light

Leistungsaufnahme : 12Watt

Schutzklasse: IP41

Arbeitstemperatur: -20° to +40°

working Voltage: 480mA, 12W, 18-28V,

Eingansspannung: 230V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
AC Eingangsspannung
230, 18 - 28 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
0.48 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.