Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00123 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00123 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Synergy 21 S21-LED-J00123 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30066612
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00123
EAN/GTIN:
     4038816042422
0-10V Dimmbar

Eingang: 230VAC

Ausgang: 1,120A, 19,8-36V DC , 45 Watt Konstantstrom

Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe Datenblatt

LxBxH 148x40x32mm
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
45 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
1.12 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
148 mm
Breite
40 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.