Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell Starlet GR Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell Starlet GR Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grün
Rebell Starlet GR Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30083258
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     8595179504791
EAN/GTIN:
     8595179504791
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschenrechner 8-st solar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grün
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
40 g
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, taschen rechner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.