Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Alu 200 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Alu 200 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Violett
Ultron Alu 200 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Violett
Ultron Alu 200 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Violett
Ultron Alu 200 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30109137
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     177467
EAN/GTIN:
     4040895774675
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Der ultron selfie Alu 200 punktet mit Flexibilität und Bedienkomfort. Im Lieferumfang ist eine Bluetooth-
Fernbedienung enthalten, die als Auslöser für die gekoppelte Kamera dient. Verwackelte Bilder gehören so der Vergangenheit an. Hat der Nutzer einmal nicht beide Hände zur Verfügung, kann die Fernbedienung mittels mitgeliefertem Clip am Selfie-Stick befestigt werden und so auch nicht verloren gehen. Der ultron selfie Alu 200 besteht aus Aluminium und lässt sich von 47 - 200 cm ausziehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Aluminium
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Länge (max.)
2000 mm
Länge, zugeklappt
470 mm
Durchmesser
28 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.