Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 602075C Dekorative Bänder 250 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 602075C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Clairefontaine 602075C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30120199
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     602075C
EAN/GTIN:
     3065506020751
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
602006C
ab € 4,22*
Sonstiges
Clairefontaine
602050C
ab € 3,62*
Sonstiges
Clairefontaine
602072C
ab € 3,86*
Sonstiges
Clairefontaine
602076C
ab € 3,61*
Sonstiges
Clairefontaine
602098C
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.