Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601502C Dekorative Bänder 250 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601502C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Clairefontaine 601502C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30122864
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601502C
EAN/GTIN:
     3065506015023
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.