Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 754 Quadratisch Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 754 Quadratisch Metall Grau
Wedo 65 754 Quadratisch Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30123811
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
WEDO Zettelbox OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, ausgestattet mit 700 Blatt Papier 92 x 92 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
510 g
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
700 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Polster Breite (max)
92 mm
Weitere Suchbegriffe: zettelklotz 10x10, notizzettel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.