Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba CORGM Schreibtischablage Chromstahl, Kunststoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba CORGM Schreibtischablage Chromstahl, Kunststoff Silber
Alba CORGM Schreibtischablage Chromstahl, Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30126346
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     CORGM
EAN/GTIN:
     3129710008339
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Höhe des Versandkartons
450 mm
Breite des Versandkartons
330 mm
Merkmale
Material
Chromstahl, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
370 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.