Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding T 1000 Marker-Nachfüller Blau 1000 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding T 1000 Marker-Nachfüller Blau 1000 ml 1 Stück(e)
Edding T 1000 Marker-Nachfüller Blau 1000 ml 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30126972
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000003
EAN/GTIN:
     4004764025695
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte edding T 1000 refill ink. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche. Inhalt: 1000 ml.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Fassungsvermögen
1000 ml
Permanent
Ja
Kompatibilität
edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04801* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.