Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GVC3200 Videokonferenzkamera 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GVC3200 Videokonferenzkamera 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Grandstream Networks GVC3200 Videokonferenzkamera 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Grandstream Networks GVC3200 Videokonferenzkamera 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30140929
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GVC3200
EAN/GTIN:
     6947273701835
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Das revolutionäre Konzept des GVC3200 eröffnet neue Kommunikationsmöglichkeiten für alle Anwender, die flexibel und effizient per Video kommunizieren möchten. Bisher einmalig ist die Verbindung unterschiedlichster Kommunikationsplattformen und Standards “Out-of-theBox”. Das GVC3200 bietet dieses “mixen“ unterschiedlichster Protokolle erstmals im Endgerät, ohne zusätzlich benötigte Hardware. Das SIP-basierte GVC3200 unterstützt Grandstream’s hochperformante IPVideoTalk Pro Cloud Plattform und bietet hierdurch echtes Plug and Play Video-Conferencing. Selbstverständlich ist das GVC3200 zu Endgeräten und Plattformen anderer Hersteller kompatibel. Da das GVC3200 auf Android 4.4 basiert, offeriert es die Nutzung unterschiedlichster Applikationen aus dem Google Play Store, wie beispielsweise Skype®, Skype for Business®, Google Hangouts™ und viele weitere. Das GVC3200 verfügt über eine integrierte, innovative, leistungsstarke und in Kürze patentierte MCU, die Multi-Point-Konferenzen mit bis zu 9 Konferenzpartnern ermöglicht. An diesen Konferenzen können die jeweiligen Standorte bzw. Teilnehmer mit unterschiedlichen Endgeräten und Plattformen teilnehmen, die Zusammenführung übernimmt das GVC3200. Mit dieser neuen Art der Zusammenführung unterschiedlichster Protokolle, Standards und Plattformen in einem Endgerät, werden die bisherigen Barrieren und Einschränkungen bei Videokonferenzen überwunden – das GVC3200 bietet eine bisher noch unbekannte Innovation und Flexibilität für die tägliche Kommunikation.
Weitere Informationen:
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Optischer Zoom
12 x
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
0 - 23 °
Schwenkbereich
0 - 90 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,80*
€ 1.651,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,27*
€ 1.643,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,68*
€ 1.637,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,14*
€ 1.628,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GAC2500
ab € 259,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.