Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA PRO XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA PRO XXL
HUDORA PRO XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30221727
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     71661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Transportabler Basketballständer mit zwei Rädern Höhenjustierbar von 260 bis 305 cm Basketballbrett aus PP Hi-Impact, 110 x 75 cm Pulverbeschichteter Metallring, 45 cm Ø Weißes Polyesternetz, Länge 53 cm Stahlgestänge 50 - 60 mm Ø Sicherer Standfuß aus stabilem PE Wasser- oder Sandfüllung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
3050 mm
Gewicht
18840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.