| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30284214 Herst.-Nr.: GC-N0052AG EAN/GTIN: 4014619769773 |
| |
|
| | |
| - Cat. 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002) - Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz - Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass - Sichtfenster mit Beschriftungseinlage - 360°-Schirmkontaktierung - Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse - Kabelinstallation über LSA Leisten, - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B - Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten) - inkl. Zentralstück 50x50mm und Abdeckrahmen 80x80mm in anthrazitgrau (matt) RAL7016
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit, Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 80 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |