Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0051R Steckdose RJ-45 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0051R Steckdose RJ-45 Rot
Alcasa GC-N0051R Steckdose RJ-45 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30284218
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0051R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
  • Cat. 6A / Class EA nach ISO/IEC11801 (2010) und EIA/TIA-568B (2008)
    - Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 500 MHz
    - Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass
    - Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
    - 360°-Schirmkontaktierung
    - Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
    - Kabelinstallation über LSA Leisten,
    - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B
    - Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten)
    - inkl. Zentralstück 50x50mm und Abdeckrahmen 80x80mm in anthrazitgrau (matt) RAL7016
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.