Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-92756830 Herst.-Nr.: ZBY2303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2 g | | Paketgewicht | 1.1 g | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungshöhe | 1 mm | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Kompatible Produkte | Harmony XB4Harmony XB5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,151* | € 1,571* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,59* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,16* | € 1,60* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,77* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,29* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|