Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARBRE MAGIQUE 8001365055003 Luftpflege Auto Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARBRE MAGIQUE 8001365055003 Luftpflege Auto Papier
ARBRE MAGIQUE 8001365055003 Luftpflege Auto Papier
ARBRE MAGIQUE 8001365055003 Luftpflege Auto Papier
ARBRE MAGIQUE 8001365055003 Luftpflege Auto Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30290310
Hersteller:
     ARBRE MAGIQUE
Herst.-Nr.:
     8001365055003
EAN/GTIN:
     8001365055003
Suchbegriffe:
Autoduft
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Papier
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grün
Dufttyp
Kiefer
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Weitere Suchbegriffe: autoduft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,593
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,66*
€ 4,355
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,201
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,844
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,61*
€ 3,106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.