Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels 54886 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30296449
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     54886
EAN/GTIN:
     0074299548864
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
38.1 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Jahr
2022
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
441 g
Verpackungsvolumen
1764.84 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10074299548861
Breite des Versandkartons
252 mm
Höhe des Versandkartons
204 mm
Volumen Hauptkarton
15500 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10074299548861
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
30713 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
32907 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Maßstab
1:64
Ursprungsland
Malaysia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.