Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC35520 Netzteil & Spannungsumwandler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC35520 Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
ABUS TVAC35520 Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30311407
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC35520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Klingeltrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Überwachungssystem
Eingangsspannung
230 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
3400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.