Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Jamara Muldenkipper Mercedes Arocs
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30329586
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404940
EAN/GTIN:
     4042774416775
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Highlights:
- Realistischer Motorsound, abschaltbar
- Hupe
- Programmierbare Funktionen mit Wiederholfunktion
- Autoabschaltfunktion
- Rückfahrwarnsound
- Gelbe LED Signallichter
- 4 Radantrieb
- Kippmulde hoch/runter

Funktionen:
- Vorwärts/rückwärts
- Links/rechts
- Stop

Lieferumfang:
- Modell
- Fernsteuerung 2,4 GHz
- Anleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Maßstab
1:20
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
190 mm
Gesamtlänge
370 mm
Gewicht
1083 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterie der Fernbedienung
2 x AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.