Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60016221 Netzwerkkabel Violett Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq 60016221 Netzwerkkabel Violett Cat7 S/FTP (S-STP)
Draka Comteq 60016221 Netzwerkkabel Violett Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30341929
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60016221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Zertifizierung
EN 50173-1; EN 50288-4-2 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.