| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30342131 Herst.-Nr.: AK-V25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 3.7 Wh | Sonstige Funktionen | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,7v 1000mah, akku mobiltelefon, handy akku 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |