Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact OTTA 2,5 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact OTTA 2,5 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 2,5 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 2,5 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 2,5 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30344676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790530
EAN/GTIN:
     4017918005641
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.1 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
53 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,381*
€ 5,21339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.