Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT K Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT K Lötspitze
Weller LT K Lötspitze
Weller LT K Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30350369
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054443899
EAN/GTIN:
     0037103294821
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WSP80
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7998957
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.