Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 88V/A Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30365164
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 88-V/A
EAN/GTIN:
0095969249072
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ein komplettes Paket für die KFZ-Diagnose mit allem, was man von einem KFZ-Multimeter erwartet
Unsere Autos sind heute mit zahlreichen elektrischen Systemen ausgestattet. Und wenn Fahrzeuge mit Hybridantrieb auf den Markt kommen, wird die Anzahl dieser Systeme noch weiter zunehmen. Aus diesem Grunde wird das Multimeter vielleicht zum wichtigsten Instrument bei der Fehlersuche. Das Fluke 88V bietet verbesserte Messfunktionen, spezielle Fehlersuchfunktionen und eine hohe Genauigkeit, um sowohl bei herkömmlichen als auch bei neuen Hybridfahrzeugen noch mehr Probleme lösen zu können.
Neue Funktionen zur Maximierung der Produktivität
- Mit dem eingebauten Thermometer können Sie die Temperaturwerte bequem erfassen, ohne ein separates Instrument mitführen zu müssen
- Konduktanzmessung zur Prüfung der Zündspulen
- Magnetanhänger (im Kit enthalten) zum einfachen Befestigen und Ablesen des Multimeters, damit Sie beide Hände für andere Arbeiten frei haben
- Peak Min/Max-Funktion zur Erfassung von intermittierenden Ereignissen mit einer Dauer von nur 250 Mikrosekunden
- Durch das große Display mit zweistufiger Hintergrundbeleuchtung ist das Fluke 88V wesentlich leichter ablesbar als das alte Fluke 88
Weitere Funktionen
- 0,1 % Genauigkeit bei Gleichstrom
- Hochauflösender Modus mit 20.000 Digits (4-1/2 Ziffern) für präzise Messungen
- Messung von Gleich- und Wechselspannungen bis zu 1000 V
- Messung von Strömen bis zu 10 A und von bis zu 20 A für eine Dauer von bis zu 30 Sekunden
- Dank der eingebauten Thermometerfunktion können Sie ein separates Instrument einsparen (Temperaturmessfühler im Lieferumfang enthalten)
- Diodentest zum Testen von Lichtmaschinen
- Frequenz bis 200 kHz und % Tastgrad
- Widerstand, Durchgang
- Drehzahlmessung mit induktivem Aufnehmer (im Lieferumfang enthalten)
- Millisekunden-Pulsbreitenmessung für Einspritzdüsen
- Magnetaufhänger zur Befestigung des Multimeters am Fahrzeug, damit Sie Ihre Hände für andere Arbeiten frei haben
- Min/Max/Mittelwert-Erfassung mit Min/Max-Alert zur automatischen Erfassung von Abweichungen
- Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis zu 250 µs
- Relativwertmodus zum Abziehen des Messleitungswiderstands bei niederohmigen Messungen
- Automatische und manuelle Bereichswahl für maximale Flexibilität
- AutoHOLD zum Erfassen stabiler Messwerte, um verrauschte Signale zu vermeiden
- Große Anzeigeziffern und zweistufige helle Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Ablesbarkeit
- Analoge Segmentanzeige zum Verfolgen von sich ändernden oder unstabilen Signalen
- „Input Alert“ gibt ein akustisches Signal bei falschem Anschluss an die Eingangsbuchsen
- Verbesserter Schlummer-Modus verringert den Stromverbrauch und schont die Batterie
- Separat zugängliches Batteriefach für schnellen Batteriewechsel ohne Öffnen des Gehäuses
- „Klassisches“ Design mit neuem abnehmbaren Holster einschließlich integrierter Halterung für Messleitungen und Messspitzen
- Dank einer Eingangsimpedanz von 10 Megaohm werden die Schaltkreise nicht belastet; das Multimeter kann auch sicher für Computer eingesetzt werden.
- Lebenslange Gewährleistung
Sicherheitsspezifikation
Das Fluke 80 V wurde einer unabhängigen Prüfung unterzogen und erfüllt die Anforderungen der 2. Ausgabe der Normen ANSI/ISA S82.01 sowie EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. Sie können Spannungsspitzen von mehr als 8.000 V standhalten und reduzieren die mit Spannungseinbrüchen und -spitzen einhergehenden Probleme.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
DC Spannungsrange
0.00001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.00001 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.01 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.01 mV
AC Stromreichweite
0.000001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.000001 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
1 µA
Auflösung (DC Spannung)
1 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Frequenzreichweite
0.00001 - 199.99 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,2% + 2)
±(0,5% + 2)
Basic accuracy (Kapazität)
±(1% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,4% + 2)
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,005% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,4% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,1% + 1)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
624 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter fluke
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 846,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,74*
€ 1.007,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,11*
€ 993,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,37*
€ 983,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,13*
€ 954,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,89*
€ 931,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,93*
€ 923,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
€ 49,86*
Zubehör
Fluke TLK-225 SureGrip Master Accessory Set Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
3971234
€ 219,59*
Zubehör
Fluke TLK282-1 Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
3971252
€ 246,58*
Zubehör
Fluke TwistGuard Prüfsonde
Fluke
3521983
€ 33,30*
Zubehör
Fluke 377 FC/E Stromzange
Fluke
5111858
€ 612,12*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL238 MESSLEITUNGSSATZ, UMGEB. M. HOHEN SPANN.
Fluke
FLUKE TL238
€ 135,50*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 403,82*
Zubehör
FLUKE FLUKE TP81 ISOLATIONS-EINSTECHKLEMMEN, FLUKE TP81
Fluke
FLUKE TP81
€ 94,77*
Zubehör
FLUKE FLUKE-378/E STROMMESSZANGE, 2.5KA, TRMS, AUTO
Fluke
FLUKE-378/E
€ 782,20*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
€ 62,62*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
€ 23,98*
Zubehör
POMONA 5907A MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 1KV 10A
Pomona
5907A
€ 15,07*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
€ 32,40*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
€ 37,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.