Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT 1 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT 1 Lötspitze
Weller LT 1 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365180
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054443599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP80, WSP80
Material
Chrom, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.25 mm
Stärke der Spitze
14 mm
Tiefe
13 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054448199
ab € 5,02*
Zubehör
Weller Tools
T0054448299
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.