Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-CB6V_RD Internes Stromkabel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-CB6V_RD Internes Stromkabel 0,5 m
Phanteks PH-CB6V_RD Internes Stromkabel 0,5 m
Phanteks PH-CB6V_RD Internes Stromkabel 0,5 m
Phanteks PH-CB6V_RD Internes Stromkabel 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30380584
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-CB6V_RD
EAN/GTIN:
     886523500247
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
PCI-E (6-pin)
Anschluss 2
PCI-E (6-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Rot
AWG Kabelgröße
18
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.