Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60989 Herst.-Nr.: 57296 EAN/GTIN: 4040849572968 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Sonstige Funktionen | Impedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Kabelbrandklasse | Fca | | AWG Kabelgröße | 24/1 | | Frequenz | 100 MHz | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 31,82* | € 33,46* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,82* | € 33,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 34,12* | € 35,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 30,06* | € 45,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,27* | € 51,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3182* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|