Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINNLO Bio Force


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
FINNLO Bio Force
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30386729
Hersteller:
     FINNLO by HAMMER
Herst.-Nr.:
     3842
EAN/GTIN:
     4005251384202
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
kraftstation finnlo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1650 mm
Tiefe
1340 mm
Höhe
2080 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
78000 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
135 kg
Maximales Lastgewicht
100 kg
Lastgewichtsschritt
2.5 kg
Seilzug-Armübungen nach unten
Ja
Seilzug-Beinübungen nach unten
Ja
Latissimus-Zug
Ja
Beinverlängerung
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Seilzug-Umlenkrollen
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Weitere Suchbegriffe: ganzkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,25*
€ 1.441,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,04*
€ 1.435,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,25*
€ 1.389,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,29*
€ 1.351,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,67*
€ 1.301,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.