| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30389514 Herst.-Nr.: MKXG2ZM/A EAN/GTIN: 888462508087 |
| |
|
| | |
| Diese von Apple designten Cases aus speziell gegerbtem und veredeltem europäischen Leder sind besonders hochwertig und präzise gefertigt – von den gleichen Designern, die auch das iPhone entwickelt haben. Sie passen perfekt und dein iPhone 6s Plus oder iPhone 6 Plus fühlt sich auch mit Case unglaublich dünn an. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Und außen siehst du eine Farbe, die durch eine spezielle Färbung tief in das Leder eingearbeitet wurde. Du hast die Wahl zwischen sechs Farben. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Etui-Typ | Cover | | Material | Leder | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 6s Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple iphone cover leder rot, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |