Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 81190 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 81190 Steckdose Blau, Grau
Schneider Electric 81190 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30399093
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81190
EAN/GTIN:
     3303430811909
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
EN 60309-2 EN 60309-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
1774 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
200 - 250 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,80*
€ 1.146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,51*
€ 1.091,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,44*
€ 1.051,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,03*
€ 992,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.