Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451534
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881236
EAN/GTIN:
     4260133128897
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der IT-5905 ist ein moderner Midi-Tower in robuster und kompakter Bauweise, der durch die benutzerfreundliche Anordnung seiner Frontanschlüsse, im oberen Teil, überzeugen kann.

Neben der Optik überzeugt der IT-5905 mit Platz für bis zu vier optionalen Lüftern, Einbaumöglichkeiten für eine Vielzahl an 3.5" und 2.5" Festplatten sowie einem durchdachten Innenkäfig, der Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 32cm bietet.

Die beiden USB 3.0 Frontanschlüsse sowie die Kleinteilablage im Deckel (für z.B. USB-Sticks) runden das positive Gesamtpaket ab und machen diesen Midi-Tower zu einem wahren Allrounder.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
3
Geeignet für
Heimbüro
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
410 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.