Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-502 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451535
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881234
EAN/GTIN:
     4260133128873
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
IT-502 Desktop
Mit dem IT-502 Desktop erleben Sie innovative Konzepte auf kleinstem Raum! Angefangen beim Deckel, welcher mit einer speziellen Arretierung schließt, über einen Montagekäfig, der sich um 90° herausdrehen lässt und so zur einfachen, schraubenlosen Montage aller Laufwerke beiträgt. Die integrierten Kabelführungen sorgen für ein ordentliches Verlegen der Kabel und verhindern so einen unnötigen Hitzestau im Inneren des Gehäuses, die durch den Einbau eines optionalen 60mm Lüfters unterstützt werden können.

Das IT-502 Desktop kann sowohl horizontal, als auch vertikal positioniert werden und bietet mit seinen vier USB-Frontanschlüssen, davon 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0, ausreichende Anschlüssmöglichkeiten für externe Geräte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3630 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2980 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.