Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ClimaPilot Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ClimaPilot Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner ClimaPilot Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451758
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.034A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Tasche
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 99 %
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Thermometer
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
38 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR44 button cell
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.