Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik Pneumatic Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
fischertechnik Pneumatic Power
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451902
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     533874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Der neue, preisgünstige Baukasten Pneumatic Power vermittelt spielerisch die Grundlagen der Pneumatik und zeigt anhand von realitätsnahen Modellen die Funktionsweise von Pneumatikventilen und –zylindern. Die Luft wird manuell in einen Luftspeicher gepumpt. Durch das Betätigen der Handventile gelangt die Druckluft über die Schläuche in die Pneumatikzylinder. Neben einem Bagger können vier weitere Modelle gebaut werden. Die didaktische Begleitinformation zum Thema Pneumatik ist für die jungen Tüftler online erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pneumatik-Baukasten
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
180 Stück(e)
Anzahl der Modelle
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.