Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Artikel
ERICO BTF58 Gerade Kabelrinne 90° Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30453295
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
160830
EAN/GTIN:
8711893608328
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Winkel
90 °
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
110 mm
Länge (m)
1.5 m
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Kabelklammer
,
gitterrinne verzinkt
,
gitterrinne
,
kabelklammer caddy
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,8556*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 39,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,4456*
€ 57,65026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,0756*
€ 57,20996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,4556*
€ 54,09216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,2856*
€ 52,69986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,1056*
€ 51,29566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,8556*
€ 43,85816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen