Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 24EM58 Rohrschelle 5 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 24EM58 Rohrschelle 5 cm Metallisch
ERICO 24EM58 Rohrschelle 5 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30453754
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171970
EAN/GTIN:
     8711893719734
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
50 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.