Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO BTF24 Gerade Kabelrinne Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO BTF24 Gerade Kabelrinne Metallisch
ERICO BTF24 Gerade Kabelrinne Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455371
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     160820
EAN/GTIN:
     8711893608229
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
110 mm
Länge (m)
1.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,28*
€ 550,1132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,28*
€ 546,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,54*
€ 525,4326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,96*
€ 508,0824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,73*
€ 467,3487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.