Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 33 0 01 Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 33 0 01 Sicherungsringzange
Wiha Z 33 0 01 Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455607
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
Anwendung
Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
Normen
DIN ISO 5256.
Ausführung
Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform
Gerade Form.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.