Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-622/018-000 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-622/018-000 Anschlussblock Grau
Wago 231-622/018-000 Anschlussblock Grau
Wago 231-622/018-000 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455617
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-622/018-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
18.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26955*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36955*
€ 11,14976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95955*
€ 10,66186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26955*
€ 8,65076
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,032*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,71889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00607*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.