Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 02P MTA156 Anschlussblock 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 02P MTA156 Anschlussblock 2P
TE Connectivity 02P MTA156 Anschlussblock 2P
TE Connectivity 02P MTA156 Anschlussblock 2P
TE Connectivity 02P MTA156 Anschlussblock 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30458459
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640426-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Stromstärke
7 A
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.41 mm
Tiefe
7.92 mm
Höhe
9.02 mm
Energie
Nennspannung
600 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640389-2
ab € 0,259*
Zubehör
TE Connectivity
59804-1
ab € 27,52*
Zubehör
TE Connectivity
640445-2
ab € 0,0643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.