Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 608 571 066 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 3/8"-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 571 066 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 3/8"-24
Bosch 1 608 571 066 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 3/8"-24
Bosch 1 608 571 066 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 3/8"-24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30461703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 571 066
EAN/GTIN:
     3165140018968
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zahnkranzbohrfutter
Mindestkapazität
1 mm
Maximale Kapazität
10 mm
Befestigungstyp
3/8"-24
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.