Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711088 Lautstärkeregler 5 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30463087
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
ELA-Programmwähler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
5 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.