Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01700 Brettspiel Kartenspiel Passend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30466316
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     01700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Eine Glocke in der Tischmitte und ein Stapel Karten vor jedem Mitspieler – mehr ist nicht nötig, um eine Partie Halli Galli zu beginnen. Minimale Regeln bei maximalem Spielspaß sorgen dafür, dass die nächste Runde garantiert nicht lange auf sich warten lässt.

Reihum decken die zwei bis sechs Spieler die vor ihnen liegenden Karten auf. Bananen, Pflaumen, Erdbeeren und Limonen sind in unterschiedlicher Anzahl auf den Karten abgebildet. Wenn ganz genau fünf gleiche Früchte zu sehen sind, gilt es so schnell wie möglich auf die Glocke zu schlagen, um sich die aufgedeckten Stapel zu sichern. Doch wer falsch reagiert, muss selber Karten abgeben, und nur wer am Ende die meisten Karten besitzt, kann dieses turbulente Spiel gewinnen.

Halli Galli, das Spiel mit der Glocke, begeistert mittlerweile seit über 25 Jahren Familien und Freunde. Der Party-Klassiker erscheint seit 1992 bei der AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, einem Unternehmen mit dreißigjähriger Verlagstradition. Mit weltweit rund 6,9 Millionen verkauften Exemplaren gelten die Spiele der Halli Galli-Reihe als absolute Bestseller des Dietzenbacher Spieleverlags.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
15 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
56 Stück(e)
Designer
Oliver Freudenreich
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.