Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 301-10012 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 301-10012 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 301-10012 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30469704
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
11.6 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2.5 mm
Schrumpftemperatur
130 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.