Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 301-10013 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 301-10013 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 301-10013 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30469705
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
17.8 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
4.4 mm
Schrumpftemperatur
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,11* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.