Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 301-10011 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 301-10011 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 301-10011 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30469707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
9 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2.3 mm
Schrumpftemperatur
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,15* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.