Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 301-10020 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 301-10020 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 301-10020 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30469714
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Der SA47-LA bietet einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion für alle elektrischen Verbindungen und ist resistent gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten.
Die Verwendung eines schwarzen Innenklebers in Kombination mit einem transparenten Schrumpfschlauch ermöglicht eine finale Sichtkontrolle des erfolgten Schrumpfprozesses. Lufteinschlüsse und ein nicht optimaler Kleberverlauf sind somit auch noch nachträglich detektierbar und bewertbar.
SA47-LA verwendet weniger Innenkleber speziell zur Anwendung mit Kabelschuhen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
5.75 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1.25 mm
Schrumpftemperatur
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 4,84167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.