Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50118 Mutter Sicherungsmutter PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50118 Mutter Sicherungsmutter PG48
Hellermann Tyton 166-50118 Mutter Sicherungsmutter PG48
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30470207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Nickel
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
PG48
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-100 - 300 °C
Zertifizierung
HF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.