Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50149 Mutter Sicherungsmutter PG42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50149 Mutter Sicherungsmutter PG42
Hellermann Tyton 166-50149 Mutter Sicherungsmutter PG42
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30470208
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pa6
Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73 mm
Dicke
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
PG42
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.