Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-9207/050-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-9207/050-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Wago 756-9207/050-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30489984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-9207/050-000
EAN/GTIN:
     4045454972387
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Kompensationssteckverbinder; M12-Stecker; 5-polig; axial
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.8 g
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.