Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE MP-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE MP-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
PATLITE MP-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30495215
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     MP-202-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarmlicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, UL, c-UL
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.